曜日別特売

アイスヘッドパッド REIKA(冷花-れいか-)

アイスヘッドパッド REIKA(冷花-れいか-) - ミズケイ
用途
現場作業
工事現場
倉庫作業
高所作業
材質外側:TPU、内容物:PCMブルーサイズF質量(g)90高さ(cm)1縦(cm)18横(cm)18内容量1個
注意
※製造中にPCM素材が本体に付着する場合があります。ご使用前に水で洗い流してご使用ください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826717875501910
2,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする