曜日別特売

イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用

イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 - 常磐精工
(1件のレビュー)

”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板

用途
【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。
この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。
【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。
アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。
品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。
【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。
自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。
更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。
仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚幅(mm)440質量(kg)2.8シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)210内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)、
※本製品はカードケースではなくアクリル表面カバーを使用しています、
※ウエイトアーム使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678534ELSK-A4T2K-KCG
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥10,500/税込¥11,550
離島1お送りできません

商品説明動画

イージーリンクスタンド看板 ELSK ご利用ガイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 屋外にチラシを配置
サービス業

このスタンド対応の屋外用のパンフレットケースも売っていたので屋外に設置しましたが、
①下段のチラシを貼る箇所はアクリルのカバーに挟む形ですが、カバーを引っ掛ける部分に水が溜まるなど防水性は無く、かといってラミネートすると数mmサイズオーバーで入らない。
②ヒンジ部分のネジが設置後2週間で錆びました。
③屋外用ケースの蓋が、開けたら自然と閉まらない構造なので、誰かが開けっぱなしの状態で雨が降ったら中のチラシが全てダメになる。
の3点が判明しました。基本的に屋内にて使用する賞品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする