土牛
かき出し棒(伸縮タイプ) KDS-1200
コンパクトで軽量なので片手でラクラク使用可能です。
本体・刃はステンレスで錆びにくい。
ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。
壁際作業がしやすい斜め刃。
用途
厨房機器下部や設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用ください。
全長(mm)
約760~1200
奥行(mm)
約35
刃幅(mm)
約110
全質量(g)
約410
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82677430
3867
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください