かき出し棒 KD-760

かき出し棒 KD-760 - 土牛

コンパクトで軽量なので片手でラクラク使用可能です。
本体・刃はステンレスで錆びにくい。
ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。
壁際作業がしやすい斜め刃。

用途厨房機器下部や設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用ください。全長(mm)約770奥行(mm)約30刃幅(mm)約110全質量(g)約350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826774143866
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする