ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)

ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) - 近藤製作所

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(kg)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
動作ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82699875HA-2MS-FE-KER2S12MS0.28201016
57,000
54,150
59,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699717HA-2MS-FE-KER2S22MS0.28201016
63,600
60,420
66,462(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699884HA-2MS-FE-KER3S12MS0.28201016
57,000
54,150
59,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699726HA-2MS-FE-KER3S22MS0.28201016
63,600
60,420
66,462(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700015HA-2MS-FE-KET2S12MS0.28201016
53,700
51,015
56,117(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699900HA-2MS-FE-KET2S22MS0.28201016
57,000
54,150
59,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700024HA-2MS-FE-KET3S12MS0.28201016
53,700
51,015
56,117(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699909HA-2MS-FE-KET3S22MS0.28201016
57,000
54,150
59,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699954HA-2MS-KER2S12MS0.28201016
35,000
33,250
36,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699760HA-2MS-KER2S22MS0.28201016
41,600
39,520
43,472(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699970HA-2MS-KER3S12MS0.28201016
35,000
33,250
36,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699769HA-2MS-KER3S22MS0.28201016
41,600
39,520
43,472(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700076HA-2MS-KET2S12MS0.28201016
31,700
30,115
33,127(税込)
当日出荷
返品不可
82699979HA-2MS-KET2S22MS0.28201016
35,000
33,250
36,575(税込)
当日出荷
返品不可
82700085HA-2MS-KET3S12MS0.28201016
31,700
30,115
33,127(税込)
当日出荷
返品不可
82699988HA-2MS-KET3S22MS0.28201016
35,000
33,250
36,575(税込)
当日出荷
返品不可
82699595HA-2MS-NC-KER2S12MS0.28201016
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700094HA-2MS-NC-KER2S22MS0.28201016
50,400
47,880
52,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699604HA-2MS-NC-KER3S12MS0.28201016
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700110HA-2MS-NC-KER3S22MS0.28201016
50,400
47,880
52,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699656HA-2MS-NC-KET2S12MS0.28201016
40,500
38,475
42,323(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699620HA-2MS-NC-KET2S22MS0.28201016
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699665HA-2MS-NC-KET3S12MS0.28201016
40,500
38,475
42,323(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699629HA-2MS-NC-KET3S22MS0.28201016
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699814HA-2MS-NO-KER2S12MS0.28201016
38,300
36,385
40,024(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699699HA-2MS-NO-KER2S22MS0.28201016
44,900
42,655
46,921(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699830HA-2MS-NO-KER3S12MS0.28201016
38,300
36,385
40,024(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699708HA-2MS-NO-KER3S22MS0.28201016
44,900
42,655
46,921(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699997HA-2MS-NO-KET2S12MS0.28201016
35,000
33,250
36,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699839HA-2MS-NO-KET2S22MS0.28201016
38,300
36,385
40,024(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700006HA-2MS-NO-KET3S12MS0.28201016
35,000
33,250
36,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699848HA-2MS-NO-KET3S22MS0.28201016
38,300
36,385
40,024(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700119HA-3MS3MS0.58251426
39,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
82699550HA-3MS-FE-KER2S13MS0.58251426
65,800
62,510
68,761(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700058HA-3MS-FE-KER2S23MS0.58251426
72,400
68,780
75,658(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699559HA-3MS-FE-KER3S13MS0.58251426
65,800
62,510
68,761(税込)
14日以内出荷
返品不可
82700067HA-3MS-FE-KER3S23MS0.58251426
72,400
68,780
75,658(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699638HA-3MS-FE-KET2S13MS0.58251426
62,500
59,375
65,313(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699568HA-3MS-FE-KET2S23MS0.58251426
65,800
62,510
68,761(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699647HA-3MS-FE-KET3S13MS0.58251426
62,500
59,375
65,313(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699577HA-3MS-FE-KET3S23MS0.58251426
65,800
62,510
68,761(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699778HA-3MS-H-KER2S13MS0.58251426
71,300
67,735
74,509(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699674HA-3MS-H-KER2S23MS0.58251426
77,900
74,005
81,406(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699787HA-3MS-H-KER3S13MS0.58251426
71,300
67,735
74,509(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699690HA-3MS-H-KER3S23MS0.58251426
77,900
74,005
81,406(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699857HA-3MS-H-KET2S13MS0.58251426
68,000
64,600
71,060(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699796HA-3MS-H-KET2S23MS0.58251426
71,300
67,735
74,509(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699866HA-3MS-H-KET3S13MS0.58251426
68,000
64,600
71,060(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699805HA-3MS-H-KET3S23MS0.58251426
71,300
67,735
74,509(税込)
14日以内出荷
返品不可
82699918HA-3MS-KER2S13MS0.58251426
46,000
43,700
48,070(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする