マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)

マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82693006AB41-1-H6C-DC12V-ACT-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC126C(低ワットグロメットリード線)
9,950
9,325
10,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693015AB41-1-H6C-DC24V-ACT-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC246C(低ワットグロメットリード線)
9,950
9,325
10,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693024AB41-1-J6C-DC12V-ACT-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC126C(低ワットグロメットリード線)
10,490
9,838
10,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693040AB41-1-J6C-DC24V-ACT-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC246C(低ワットグロメットリード線)
10,490
9,838
10,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693049AB41-1-L6C-DC12V-ACT-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC126C(低ワットグロメットリード線)
11,350
10,638
11,702(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693058AB41-1-L6C-DC24V-ACT-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC246C(低ワットグロメットリード線)
11,350
10,638
11,702(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693067AB41-1-M6C-DC12V-ACT-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC126C(低ワットグロメットリード線)
11,890
11,150
12,265(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693076AB41-1-M6C-DC24V-ACT-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC246C(低ワットグロメットリード線)
11,890
11,150
12,265(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693085AB41-1-H6H-DC24V-ACT-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC246H(低ワットDIN端子箱小形ランプ付)
11,750
11,013
12,114(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693094AB41-1-J6H-DC24V-ACT-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC246H(低ワットDIN端子箱小形ランプ付)
12,290
11,525
12,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693110AB41-1-L6H-DC24V-ACT-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC246H(低ワットDIN端子箱小形ランプ付)
13,150
12,325
13,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693119AB41-1-M6H-DC24V-ACT-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC246H(低ワットDIN端子箱小形ランプ付)
13,690
12,838
14,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693128AB41-1-H6E-DC12V-ACT-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC126E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
11,600
10,875
11,963(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693137AB41-1-H6E-DC24V-ACT-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC246E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
11,600
10,875
11,963(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693146AB41-1-H6G-DC12V-ACT-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC126G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
11,600
10,875
11,963(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693155AB41-1-H6G-DC24V-ACT-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC246G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
11,600
10,875
11,963(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693164AB41-1-J6E-DC12V-ACT-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC126E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
12,140
11,388
12,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693180AB41-1-J6E-DC24V-ACT-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC246E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
12,140
11,388
12,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693189AB41-1-J6G-DC12V-ACT-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC126G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
12,140
11,388
12,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693198AB41-1-J6G-DC24V-ACT-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC246G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
12,140
11,388
12,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693207AB41-1-L6E-DC12V-ACT-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC126E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
13,000
12,188
13,407(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693216AB41-1-L6E-DC24V-ACT-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC246E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
13,000
12,188
13,407(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693225AB41-1-L6G-DC12V-ACT-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC126G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
13,000
12,188
13,407(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693234AB41-1-L6G-DC24V-ACT-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC246G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
13,000
12,188
13,407(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693250AB41-1-M6E-DC12V-ACT-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC126E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
13,540
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693259AB41-1-M6E-DC24V-ACT-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC246E(低ワットDIN端子箱G1/2付)
13,540
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693268AB41-1-M6G-DC12V-ACT-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC126G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
13,540
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
82693277AB41-1-M6G-DC24V-ACT-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC246G(低ワットDIN端子箱Pg11付)
13,540
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする