曜日別特売

エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ)

エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)
「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能
「65倍の増圧比」を実現
「空圧調整により油圧の圧力設定」可能
連続加圧で使用時「油温上昇なし」
「超省エネ」を実現
自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。
1.使用方式
『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様
2.クランプ作業
特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です
3.クランプ内容
「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用
「圧入・塑性」カシメ操作
「治具システム」スイング・ホールクランプ操作

シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)23.5形式単動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応必要油量(mL)約130最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35内容量1個
関連資料:カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※1.エアー抜き
※配管施工後、使用前に、エアー抜き作業を行って下さい。
※2.耐圧条件
※35MPa耐圧仕様の為「エアーレギュレータ設定圧:0.54MPa以下」で使用
※配管選択時「設定圧以上の耐圧性配管/ゴムホースの選定」願います
※アンクランプ操作圧「0.5MPa~0.7MPa間の設定」で使用願います
※3.作動油の給油
※停止後、「エアー圧:0MPa確認後」行ってください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82702009UBS-65-30-3
237,500
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする