曜日別特売

ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ

ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ - PANDUIT(パンドウイット)

汎用接地棒連結ホルダは、汎用接地ストリップ製品とともに使用されます。
これらは、圧縮または機械コネクタを使用して、任意のコントロールパネルまたはハウジング内で主装置の接地導体を安全に終端します。
110電解スズめっき銅とDMC級プラスチックから作られ、独特の形状はワイヤコネクタと接地棒との間により多くの表面接触を可能にします。
エンドジョイン方法はいくつかあり、インストールオプションが提供されています。

用途接地工事に。トラスコ品番645-2085長さ(mm)40幅(mm)15高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706936UGB-IN-SO
オープン
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする