PANDUIT(パンドウイット)
シールドジャック用グラウンディングキット
拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。
用途
シールド配線の接地に。
トラスコ品番
645-2084
材質
ポリプロピレン(UL94-V2)
幅(mm)
21.2
縦(mm)
21.3
横(mm)
32.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707426
CJSGK-XY
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
100日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください