PANDUIT(パンドウイット)
フェルール端子 絶縁被覆なし
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途
フェルール端子接続に。
トラスコ品番
167-1406
材質
銅/錫メッキ
全長(mm)
38
外径(Φmm)
19.5
寸法d2(Φmm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
銅:300
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706997
F92-38-L
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表