曜日別特売

SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル

SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル - PANDUIT(パンドウイット)

SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。

用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。トラスコ品番145-4802材質ポリカーボネート長さ(mm)55.88幅(mm)105.41高さ(mm)20.57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82707049QPPBBL
オープン
14,980
16,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする