PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用
光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途
光ファイバーケーブルの配線に
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
145-4793
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット数
ラックユニット:1U用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706534
FMS1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください