PANDUIT(パンドウイット)
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。
片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途
Cat5E~Cat6Aの現場成端に。
仕様
LSZH、AXテクノロジー採用
適合
Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応
色
白
使用温度範囲(℃)
-10~75
推奨適合工具
EGPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82708458
FC-ICCY0.5MWH
423-8000
500
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708467
FC-ICCY1MWH
423-7999
1000
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708476
FC-ICC/Y3MWH
423-7998
3000
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください