PANDUIT(パンドウイット)
SFQカセット向けパッチパネル
SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。
オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
用途
SFQカセットの取付けに。
トラスコ品番
145-4824
材質
冷延鋼
長さ(mm)
44.7
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.94
ポート数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット数
ラックユニット:1U
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707040
QPP24BL
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください