曜日別特売

QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー

QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー - PANDUIT(パンドウイット)

MPOカセットを搭載、接続して使用します。
ラベル貼付用のスペースがあります。
カバーが透明で配線の確認ができます。
両側にケーブルクリップがついています。
引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。

用途
光ファイバーケーブルの配線に
MPOカセットを搭載、接続して使用
付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯)トラスコ品番145-4812幅(mm)447高さ(mm)88.1使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)454.7RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:2U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706507FCE2U
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする