PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6細径パッチコード
ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続に。
色
黒
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
カテゴリ6
難燃性
CM
ケーブル外径(Φmm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82708257
UTP28SP10MBL
658-6975
10
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708266
UTP28SP1MBL
658-6972
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708275
UTP28SP3MBL
658-6968
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708284
UTP28SP5MBL
658-6962
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください