カテゴリ6A UTPパッチコード

カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6Aのパッチコードです。
カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。
24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。
ストレインリリーフブーツ付きです。
最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24内容量1箱(10本)
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82707505UTP6AX0.5MBL249-40590.5
オープン
31,980
35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
82707514UTP6AX0.5MGR249-40730.5
オープン
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707530UTP6AX0.5MGY249-3907グレー0.5
オープン
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707539UTP6AX0.5MOR249-4090オレンジ0.5
オープン
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707548UTP6AX1.5M249-4089オフホワイト1.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707557UTP6AX1.5MBL249-40951.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707566UTP6AX1.5MGR249-40751.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707575UTP6AX1.5MGY249-4040グレー1.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707584UTP6AX1.5MOR249-4060オレンジ1.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707600UTP6AX1.5MRD249-38911.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707609UTP6AX1.5MVL249-39091.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707618UTP6AX1.5MYL249-41031.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707627UTP6AX1.5MBU249-40311.5
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707636UTP6AX2.5M249-4082オフホワイト2.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707645UTP6AX2.5MBL249-38942.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707654UTP6AX2.5MGR249-40702.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707670UTP6AX2.5MGY249-4028グレー2.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707679UTP6AX2.5MOR249-3902オレンジ2.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707688UTP6AX2.5MRD249-40642.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707697UTP6AX2.5MVL249-40502.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707706UTP6AX2.5MYL249-40332.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707715UTP6AX2.5MBU249-40762.5
オープン
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707724UTP6AX4M249-4077オフホワイト4
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707740UTP6AX4MBL249-40694
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707749UTP6AX4MGR249-40584
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707758UTP6AX4MGY249-3906グレー4
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707767UTP6AX4MOR249-4078オレンジ4
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707776UTP6AX4MRD249-40974
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707785UTP6AX4MVL249-40544
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707794UTP6AX4MYL249-38984
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707810UTP6AX4MBU249-40574
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707819UTP6AX6M249-4045オフホワイト6
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707828UTP6AX6MBL249-40236
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707837UTP6AX6MGR249-40966
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707846UTP6AX6MGY249-4080グレー6
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707855UTP6AX6MOR249-4046オレンジ6
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707864UTP6AX6MRD249-40686
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707880UTP6AX6MVL249-40676
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707889UTP6AX6MYL249-40386
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707898UTP6AX6MBU249-40556
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707907UTP6AX7M249-4098オフホワイト7
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707916UTP6AX7MBL249-40427
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707925UTP6AX7MGR249-40477
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707934UTP6AX7MGY249-4074グレー7
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707950UTP6AX7MOR249-4025オレンジ7
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707959UTP6AX7MRD249-40717
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707968UTP6AX7MVL249-40617
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707977UTP6AX7MYL249-40377
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707986UTP6AX7MBU249-40487
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707995UTP6AX8M249-4088オフホワイト8
オープン
71,980
79,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする