曜日別特売

コンデンサ 47μF 25Vdc

コンデンサ 47μF 25Vdc - ルビコン

基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサ。
使用温度範囲:‐40 → +105℃
静電容量許容差:±20%
漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下

寸法(mm)直径Φ5×11電圧(V)DC25シリーズYXF定格寿命(時間)5000動作温度(℃)‐40~+105漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)150静電容量(μF)47リード間隔(mm)2内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8271232625YXF47M5X11
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする