ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールド

ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。

用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5内容量1箱(10袋×25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712746EDV10-250-Q
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする