OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/WLAN/1年保守)

OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/WLAN/1年保守) - Dell Technologies
保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSインストール:Win11Pro光学ドライブなしオフィスソフトなし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
動作周波数(GHz)
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712500DTOP113-006N116GB(メイン/標準)Corei5CPU:2512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82712597DTOP113-002N18GB(メイン/標準)Corei3-12100TCPU:2.2256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82712640DTOP113-004N18GB(メイン/標準)Corei5CPU:2256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82712500DTOP113-006N160729868DTOP115-014N1DTOP113-006N1 DellProMicro(i5/16/512/11P/WL/1Y) Dell Technologies 60729868DellProMicro(i5/16/512/11P/WL/1Y)Dell Technologies1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする