曜日別特売

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMC

エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。
OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
IO-Linkに対応

用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)内容量1個
関連資料:カタログ(4.29MB)取扱説明書:取扱説明書(1.51MB)
注意
※無線アダプタは別売となります。
※スタンバイ電空レギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブルは、接続されています。
※EtherCATでは、OPC UAに対応しておりません。また、PLC/コントローラは、EoE(Ethernet over EtherCAT)の対応が必要となります。
全279種類を絞り込む
接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
279種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
単位
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8273929425A-AMS40B-R03C-EC-KLE3/840RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273931025A-AMS40B-R03C-EC-MLE3/840RcEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273931925A-AMS40B-R04C-EC-KLE1/240RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273932825A-AMS40B-R04C-EC-MLE1/240RcEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273933725A-AMS40B-N03C-EC-KLE3/840NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273934625A-AMS40B-N03C-EC-MLE3/840NPTEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273935525A-AMS40B-N04C-EC-KLE1/240NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273936425A-AMS40B-N04C-EC-MLE1/240NPTEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273938025A-AMS40B-F03C-EC-KLE3/840GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273938925A-AMS40B-F03C-EC-MLE3/840GEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273939825A-AMS40B-F04C-EC-KLE1/240GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273940725A-AMS40B-F04C-EC-MLE1/240GEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
403,440
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273969625A-AMS20B-R02C-EC-KLE1/420RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273970525A-AMS20B-R02C-EC-MLE1/420RcEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273971425A-AMS20B-R02D-EC-KLE1/420RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273973025A-AMS20B-R02D-EC-MLE1/420RcEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273973925A-AMS20B-N01C-EC-KLE1/820NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273974825A-AMS20B-N01C-EC-MLE1/820NPTEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273975725A-AMS20B-N01D-EC-KLE1/820NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273976625A-AMS20B-N01D-EC-MLE1/820NPTEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273977525A-AMS20B-N02C-EC-KLE1/420NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273978425A-AMS20B-N02C-EC-MLE1/420NPTEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273980025A-AMS20B-N02D-EC-KLE1/420NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273980925A-AMS20B-N02D-EC-MLE1/420NPTEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273981825A-AMS20B-F01C-EC-KLE1/820GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273982725A-AMS20B-F01C-EC-MLE1/820GEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273983625A-AMS20B-F01D-EC-KLE1/820GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273984525A-AMS20B-F01D-EC-MLE1/820GEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273985425A-AMS20B-F02C-EC-KLE1/420GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273987025A-AMS20B-F02C-EC-MLE1/420GEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273987925A-AMS20B-F02D-EC-KLE1/420GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273988825A-AMS20B-F02D-EC-MLE1/420GEXA1/ITV:SI単位固定プッシュターンロック式(手操作型)
382,870
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273989725A-AMS60B-R06D-EC-KLG3/460RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273990625A-AMS60B-R06D-EC-MLG3/460RcEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273991525A-AMS60B-R10D-EC-KLG160RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273992425A-AMS60B-R10D-EC-MLG160RcEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273994025A-AMS60B-N06D-EC-KLG3/460NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273994925A-AMS60B-N06D-EC-MLG3/460NPTEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273995825A-AMS60B-N10D-EC-KLG160NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273996725A-AMS60B-N10D-EC-MLG160NPTEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273997625A-AMS60B-F06D-EC-KLG3/460GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273998525A-AMS60B-F06D-EC-MLG3/460GEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8273999425A-AMS60B-F10D-EC-KLG160GEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8274001025A-AMS60B-F10D-EC-MLG160GEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
465,910
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8274013425A-AMS30B-R02C-EC-KLG1/430RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
387,590
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8274015025A-AMS30B-R02C-EC-MLG1/430RcEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
387,590
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8274015925A-AMS30B-R03C-EC-KLG3/830RcEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
387,590
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8274016825A-AMS30B-R03C-EC-MLG3/830RcEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
387,590
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8274017725A-AMS30B-N02C-EC-KLG1/430NPTEXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用)ノンロックプッシュ式
387,590
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
8274018625A-AMS30B-N02C-EC-MLG1/430NPTEXA1/ITV:SI単位固定ノンロックプッシュ式
387,590
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする