TANAX(タナックス)[バイク用品]
電源ケーブル(AIO-5Play用)
TANAX(タナックス)
電源ケーブル(AIO-5Play用)SRS-P12
対応製品
AIO-5Play用
タイプ
電源ケーブル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×45×35
本体質量(g)
54
ケーブル長(mm)
2250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82728916
SRS-P12
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください