マグネット付マッキュロ

マグネット付マッキュロ - ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ - ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ - ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ - ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ - ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ - ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ - ハタヤリミテッド

ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。
金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。
使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。
壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。
背面マグネットで金属面にピタッ!
ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール

質量(kg)0.25コンセント形状2P×2個電線長さ(m)2電線仕様VCTFK1.25mm2×2C電力(V/A)125/6内容量1個
注意
※定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
※合計で1200W(12A)を超えて使用しないでください。
※手巻き式
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。また、ペースメーカーや電子医療器を装着されている方は十分にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765438MQ-2M-OGオリーブグリーン屋内
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82765447MQ-2M-IVアイボリー屋内
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
82765456MQ-2M-BGバーガンディー屋内
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
82765465MQ-2M-SBサンドベージュ屋内用
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする