曜日別特売

クロス2ミラーEX

クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]クロス2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX(タナックス)
NAPOLEON
クロス2ミラーEX
人気の大型鏡ミラーが折り畳み対応強化ターナー採用で登場!
本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm
本体重量:315g
素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト
内容:本体×1

材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38本体質量(g)315内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ミラー位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765508NA-015R
3,500
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
82765517NA-015L
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする