TANAX(タナックス)[バイク用品]
USBケーブル(AIO-5Play用)
TANAX(タナックス)
USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途
※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)
対応製品
AIO-5Play用
タイプ
USBケーブル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×50×10
本体質量(g)
16
ケーブル長(mm)
355
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765474
SRS-P13
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください