曜日別特売

ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N

ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N - 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N - 杉原産業

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。
円形1種類と長方形2種類をご用意しました。

吸着力(N)190取付穴数1長さ(mm)30形状長方形幅(mm)13.2高さ(mm)5取付穴M3サラ用貫通RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります。

※個体差や使用状況に大きく左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます。

※実際の取付け場所でご確認の上、十分な余裕を持ってご使用ください。

※吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。

※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

※非常に強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。

※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。

※非常に強力な磁石のため吸着後の取り外しが困難な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83314606SCM301903013.25
390
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする