バスボール

バスボール - スケーター

お風呂に入れて溶けると中からマスコットが出てくる。バスタイムが楽しい時間に。マスコットは全5種。※いずれか1つが入っています。リンゴの香り。

材質浴用化粧料、マスコット:TPRMX かぶりもの高さ(mm)40質量(g)60縦(mm)40横(mm)40香りリンゴの香り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190496BSB1
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする