トレードワン
COBライト搭載ハンドルーペ
影になりにくいCOBライト搭載ハンドルーペ。
材質
本体:ABS、レンズ:ガラス
色
ブラック
高さ(mm)
21
質量(g)
155
縦(mm)
240
横(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190645
10484
¥
1,480
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください