曜日別特売

60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ

60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン60172 ミストシャワーヘッド シルキーリフレッシュ - トレードワン

プレミアムナノバブルで節水しながらしっかり洗浄。

材質ABS樹脂、シリコン、ゴムシルバー高さ(mm)240質量(g)165縦(mm)55横(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8319070660172
5,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする