トレードワン
ピタッ マジックアミー戸2
お部屋に自然な風を通して、虫・ホコリなどをシャットアウト!
材質
ポリエステル
色
ブラック
高さ(mm)
2070
質量(g)
280
縦(mm)
3
横(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190679
30733
¥
1,980
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください