トレードワン
マイクロファイバータオル5Pセット
吸収&速乾。用途別にカラーで使い分けできる5色セット。
材質
ポリエステル、ナイロン
色
5色アソート
高さ(mm)
2
質量(g)
16
縦(mm)
270
横(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314850
30755
¥1,280
¥
248
¥273
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください