トレードワン
節水シャワーヘッド エコリフレッシュ
3段階のモード切替。最大約55%節水。やさしい洗いあがりの多機能シャワーヘッド。
材質
ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
250
質量(g)
185
縦(mm)
60
横(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314895
60088
¥
3,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください