曜日別特売

KHK 歯研平歯車

KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

材質S45C内容量1個
1081件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
ねじ穴
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83326540SSG2-24J15平歯車S1Kサイズ:M40.10~0.2020
8,020
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326549SSG3-80J30平歯車S1Kサイズ:M60.10~0.2030
50,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326558SSG1.5-38J15平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,800
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326567SSG2-24J18平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2020
9,520
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326576SSG2-24J17平歯車S1Kサイズ:M40.10~0.2020
9,520
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326585SSG2-24J22平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2020
9,520
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326594SSG2-24J20平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2020
9,520
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326610SSG2-24J19平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2020
9,520
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326619SSG2-24J16平歯車S1Kサイズ:M40.10~0.2020
9,520
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326628SSG1.5-100J28平歯車S1Kサイズ:M60.08~0.1615
21,150
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326637SSG1.5-100J25平歯車S1Kサイズ:M60.08~0.1615
21,150
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326646SSG1.5-100J32平歯車S1Kサイズ:M80.08~0.1615
21,150
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326655SSG1.5-100J22平歯車S1Kサイズ:M50.08~0.1615
21,150
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326664SSG1.5-100J40平歯車S1Kサイズ:M80.08~0.1615
21,150
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326680SSG1.5-100J30平歯車S1Kサイズ:M60.08~0.1615
21,150
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326689SSG1.5-100J35平歯車S1Kサイズ:M80.08~0.1615
21,150
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326698SSG1.5-35J15平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,450
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326707SSG2.5-23J19平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2025
11,110
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326716SSG2.5-23J20平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2025
11,110
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326725SSG2.5-23J25平歯車S1Kサイズ:M60.10~0.2025
11,110
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326734SSG3-22J20平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2030
11,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326750SSG2.5-23J22平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2025
11,110
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326759SSG1-32J14平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.168
7,990
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326768SSG1-32J15平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.168
7,990
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326777SSG1-32J12平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.168
7,990
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326786SSG1.5-25J18平歯車S1Kサイズ:M50.08~0.1615
8,750
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326795SSG1.5-25J14平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,750
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326804SSG1.5-25J15平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,750
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326820SSG1.5-25J16平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,750
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326829SSG1.5-25J17平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,750
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326838SSG3-50J30平歯車S1Kサイズ:M60.10~0.2030
25,490
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326847SSG2-22J15平歯車S1Kサイズ:M40.10~0.2020
7,670
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326856SSG1.5-26J12平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
7,630
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326865SSG1-27J10平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.168
7,610
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326874SSG1-27J12平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.168
7,610
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326890SSG1.5-22J14平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,360
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326899SSG1.5-22J15平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
8,360
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326908SSG2-14J12平歯車S1T2サイズ:M40.10~0.2020
4,610
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326917SSG2-22J16平歯車S1Kサイズ:M40.10~0.2020
9,170
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326926SSG2-22J17平歯車S1Kサイズ:M40.10~0.2020
9,170
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326935SSG2-22J18平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2020
9,170
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326944SSG2-22J20平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2020
9,170
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326960SSG2-22J19平歯車S1Kサイズ:M50.10~0.2020
9,170
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326969SSG3-56J30平歯車S1Kサイズ:M60.10~0.2030
30,450
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326978SSG1.5-18J12平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
7,980
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326987SSG1-21J8平歯車S1Tサイズ:M50.08~0.168
4,230
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
83326996SSG2.5-50J25平歯車S1Kサイズ:M60.10~0.2025
19,020
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
83327005SSG1.5-23J12平歯車S1Kサイズ:M40.08~0.1615
7,260
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
83327014SSG2.5-45J25平歯車S1Kサイズ:M60.10~0.2025
16,440
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
83327039SSG2.5-15J15平歯車S1Kサイズ:M40.10~0.2025
7,650
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする