KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
内容量
1個
全16種類を絞り込む
歯数
10
11
12
13
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸長(mm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83337347
SSGS3-10
10
0.89
・(右)F:150・(左)F':40
0.10~0.20
30
¥
12,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337356
SSGS3-12
12
1.11
・(右)F:150・(左)F':40
0.10~0.20
30
¥
13,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337390
SSGS1.5-13
13
0.21
・(右)F:100・(左)F':25
0.08~0.16
15
¥
7,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337399
SSGS2.5-13
13
0.83
・(右)F:135・(左)F':35
0.10~0.20
25
¥
11,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337408
SSGS2.5-10
10
0.54
・(右)F:135・(左)F':35
0.10~0.20
25
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337426
SSGS2.5-12
12
0.68
・(右)F:135・(左)F':35
0.10~0.20
25
¥
10,860
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337435
SSGS1.5-10
10
0.14
・(右)F:100・(左)F':25
0.08~0.16
15
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337460
SSGS2-12
12
0.38
・(右)F:120・(左)F':30
0.10~0.20
20
¥
8,060
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337469
SSGS1.5-12
12
0.17
・(右)F:100・(左)F':25
0.08~0.16
15
¥
6,920
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337478
SSGS2-10
10
0.3
・(右)F:120・(左)F':30
0.10~0.20
20
¥
7,230
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83337487
SSGS3-13
13
1.35
・(右)F:150・(左)F':40
0.10~0.20
30
¥
15,210
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337496
SSGS2-13
13
0.46
・(右)F:120・(左)F':30
0.10~0.20
20
¥
8,620
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83337365
SSGS2-11
11
0.38
・(右)F:120・(左)F':30
0.10~0.20
20
¥
6,790
取扱い終了
返品不可
83337374
SSGS3-11
11
1.11
・(右)F:150・(左)F':40
0.10~0.20
30
¥
11,290
取扱い終了
返品不可
83337417
SSGS1.5-11
11
0.17
・(右)F:100・(左)F':25
0.08~0.16
15
¥
5,690
取扱い終了
返品不可
83337444
SSGS2.5-11
11
0.68
・(右)F:135・(左)F':35
0.10~0.20
25
¥
8,880
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください