曜日別特売

KHK ステンレスボス

KHK ステンレスボス - KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボス - KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボス - KHK(小原歯車工業)

・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。

形状T8ねじ穴数6内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(kg)
ボス径B(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対応製品
質量(kg)
締付トルク(N・m)
ねじ穴
ボス径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83407925SUKB20030相手:PSA2-32以上0.24ねじ:3サイズ:M530
8,140
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
83407934SUKB25058相手:PSA2.5-40以上0.98ねじ:5.2サイズ:M658
14,870
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83407950SUKB25038相手:PSA2.5-32以上0.47ねじ:5.2サイズ:M638
10,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83407959SUKB20046相手:PSA2-40以上0.51ねじ:3サイズ:M546
10,590
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83407968SUKB30046相手:PSA3-32以上0.82ねじ:12.5サイズ:M846
15,540
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83407977SUKB30070相手:PSA3-40以上1.72ねじ:12.5サイズ:M870
25,170
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83407986SUKB25083相手:PSA2.5-50以上1.88ねじ:5.2サイズ:M683
21,890
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83407995SUKB20066相手:PSA2-50以上0.97ねじ:3サイズ:M566
14,260
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83408004SUKB30100相手:PSA3-50以上3.29ねじ:12.5サイズ:M8100
36,880
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする