チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK

チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK - 近藤製作所

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。

作動方式複動式駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7繰返し精度(mm)±0.03タイプ3方爪シリーズCAGK内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最適把持力(N)
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
本体質量(kg)
サイズ
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83313538CAGK-15AS10~256160.1115AS9
32,800
31,160
34,276(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313590CAGK-15AS-E40S110~256160.1115AS9
40,000
38,000
41,800(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313660CAGK-15AS-E40S210~256160.1115AS9
47,200
44,840
49,324(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313599CAGK-15AS-E41S110~256160.1115AS9
40,000
38,000
41,800(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313669CAGK-15AS-E41S210~256160.1115AS9
47,200
44,840
49,324(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313879CAGK-15AS-E45S110~256160.1115AS9
42,700
40,565
44,622(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313696CAGK-15AS-E45S210~256160.1115AS9
52,600
49,970
54,967(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313608CAGK-20AS60~1205250.2520AS10
48,200
45,790
50,369(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313678CAGK-20AS-E40S160~1205250.2520AS10
55,400
52,630
57,893(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313739CAGK-20AS-E40S260~1205250.2520AS10
62,600
59,470
65,417(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313687CAGK-20AS-E41S160~1205250.2520AS10
55,400
52,630
57,893(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313748CAGK-20AS-E41S260~1205250.2520AS10
62,600
59,470
65,417(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313985CAGK-20AS-E45S160~1205250.2520AS10
58,100
55,195
60,715(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313784CAGK-20AS-E45S260~1205250.2520AS10
68,000
64,600
71,060(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313958CAGK-25AS100~2007320.4225AS14
50,400
47,880
52,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313477CAGK-25AS-E40S1100~2007320.4225AS14
57,600
54,720
60,192(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313547CAGK-25AS-E40S2100~2007320.4225AS14
64,800
61,560
67,716(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313486CAGK-25AS-E41S1100~2007320.4225AS14
57,600
54,720
60,192(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313556CAGK-25AS-E41S2100~2007320.4225AS14
64,800
61,560
67,716(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313757CAGK-25AS-E45S1100~2007320.4225AS14
60,300
57,285
63,014(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313574CAGK-25AS-E45S2100~2007320.4225AS14
70,200
66,690
73,359(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313635CAGK-30AS150~3009400.6130AS18
55,900
53,105
58,416(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313705CAGK-30AS-E40S1150~3009400.6130AS18
63,100
59,945
65,940(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313766CAGK-30AS-E40S2150~3009400.6130AS18
70,300
66,785
73,464(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313714CAGK-30AS-E41S1150~3009400.6130AS18
63,100
59,945
65,940(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313775CAGK-30AS-E41S2150~3009400.6130AS18
70,300
66,785
73,464(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313495CAGK-30AS-E45S1150~3009400.6130AS18
65,800
62,510
68,761(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313827CAGK-30AS-E45S2150~3009400.6130AS18
75,700
71,915
79,107(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313800CAGK-40AS200~50020501.4140AS20
68,000
64,600
71,060(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313836CAGK-40AS-E40S1200~50020501.4140AS20
75,200
71,440
78,584(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313915CAGK-40AS-E40S2200~50020501.4140AS20
82,400
78,280
86,108(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313845CAGK-40AS-E41S1200~50020501.4140AS20
75,200
71,440
78,584(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313924CAGK-40AS-E41S2200~50020501.4140AS20
82,400
78,280
86,108(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313617CAGK-40AS-E45S1200~50020501.4140AS20
77,900
74,005
81,406(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313994CAGK-40AS-E45S2200~50020501.4140AS20
87,800
83,410
91,751(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313906CAGK-50MS300~70025632.650MS20
91,100
86,545
95,200(税込)
14日以内出荷
返品不可
83314019CAGK-50MS-E40S1300~70025632.650MS20
98,300
93,385
102,724(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313520CAGK-50MS-E40S2300~70025632.650MS20
105,500
100,225
110,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
83314028CAGK-50MS-E41S1300~70025632.650MS20
98,300
93,385
102,724(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313529CAGK-50MS-E41S2300~70025632.650MS20
105,500
100,225
110,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313730CAGK-50MS-E45S1300~70025632.650MS20
101,000
95,950
105,545(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313565CAGK-50MS-E45S2300~70025632.650MS20
110,900
105,355
115,891(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313818CAGK-60MS700~140030804.560MS24
116,400
110,580
121,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313888CAGK-60MS-E40S1700~140030804.560MS24
123,600
117,420
129,162(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313967CAGK-60MS-E40S2700~140030804.560MS24
130,800
124,260
136,686(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313897CAGK-60MS-E41S1700~140030804.560MS24
123,600
117,420
129,162(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313976CAGK-60MS-E41S2700~140030804.560MS24
130,800
124,260
136,686(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313644CAGK-60MS-E45S1700~140030804.560MS24
126,300
119,985
131,984(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313504CAGK-60MS-E45S2700~140030804.560MS24
136,200
129,390
142,329(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313809CAGK-70MS1200~2000381006.470MS28
138,400
131,480
144,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする