カモ井加工紙
イージークロスNo.5101
イージークロスシリーズが誕生!
あらゆる養生シーンで大活躍!
ポリエチレンクロスなので手切れが良い!
耐候性に優れ糊残りが少ない!
環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。
重ね貼りに最適!
用途
刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
16
主な用途
刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
引張強度(N/15mm)
90
特性
耐候性
粘着力(N/15mm)
3.5
注意
※被着体によっては汚染することがありますのでご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等よく拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直接日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83500325
-
1箱(12巻)
緑
100
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83500334
-
1箱(12巻)
白
100
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83500350
-
1箱(18巻)
緑
75
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83500359
-
1箱(18巻)
白
75
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83500368
-
1箱(30巻)
緑
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83500377
-
1箱(30巻)
白
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83500386
-
1箱(36巻)
緑
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83500395
-
1箱(36巻)
白
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83500404
-
1箱(60巻)
緑
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83500420
-
1箱(60巻)
白
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください