曜日別特売

ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液

ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液 - ニッぺ(日本ペイント)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。
日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。
塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。
商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。
グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。
ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。
〔製品特長〕
・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。
・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。
・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。
・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。
・選びやすい標準色:ラインナップ 23色
塗料液のみの販売です。
ご使用には別途硬化剤が必要です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は関連商材をご参照ください。
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※経年劣化や下地の劣化が著しい場合は、「ニッペ ファイン浸透増膜シーラー」、「ニッペ ファインパーフェクトベスト強化シーラー」をご使用ください。
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※グランセラ品とパーフェクトセラミック品は、混合可能です。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。※2024/10より「ニッペ グランセラベスト 2液ファイン」と商品名が変更になりました。商品自体の変更はございません。またそれに合わせてパッケージも変更になります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
危険物の数量
面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8349678930291591缶(2.7kg)ブラック塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349679830291611缶(2.7kg)ダークグレー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349680730291631缶(2.7kg)コーヒーブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349681630291651缶(2.7kg)ディープグレー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349682530291671缶(2.7kg)ダークチョコレート塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349683430291691缶(2.7kg)モスグリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349685030291711缶(2.7kg)ニューワイン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349685930291731缶(2.7kg)チョコレート塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349686830291751缶(2.7kg)スカイブルー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349687730291771缶(2.7kg)ベネチアブルー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349688630291791缶(2.7kg)ナスコン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349689530291811缶(2.7kg)ミラノグリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349690430291831缶(2.7kg)グリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349692030291851缶(2.7kg)ボローニャグリーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349692930291871缶(2.7kg)オレンジエロー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349693830291891缶(2.7kg)ローマオレンジ塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349694730291911缶(2.7kg)赤さび塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349695630291931缶(2.7kg)マルーン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349696530291951缶(2.7kg)ブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349697430291971缶(2.7kg)ナポリブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349699030291991缶(2.7kg)ジェノバブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349699930292011缶(2.7kg)トリノブラウン塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349700830292031缶(2.7kg)ライトグレー塗料液:4L丸缶、硬化剤:1L小缶1466mL1セット:8~13
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349959830291581缶(13.5kg)ブラック塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349960730291601缶(13.5kg)ダークグレー塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349961630291621缶(13.5kg)コーヒーブラウン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349962530291641缶(13.5kg)ディープグレー塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349963430291661缶(13.5kg)ダークチョコレート塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349965030291681缶(13.5kg)モスグリーン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349965930291701缶(13.5kg)ニューワイン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349966830291721缶(13.5kg)チョコレート塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349967730291741缶(13.5kg)スカイブルー塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349968630291761缶(13.5kg)ベネチアブルー塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349969530291781缶(13.5kg)ナスコン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349970430291801缶(13.5kg)ミラノグリーン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349972030291821缶(13.5kg)グリーン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349972930291841缶(13.5kg)ボローニャグリーン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349973830291861缶(13.5kg)オレンジエロー塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349974730291881缶(13.5kg)ローマオレンジ塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349975630291901缶(13.5kg)赤さび塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349976530291921缶(13.5kg)マルーン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349977430291941缶(13.5kg)ブラウン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349979030291961缶(13.5kg)ナポリブラウン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349979930291981缶(13.5kg)ジェノバブラウン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349980830292001缶(13.5kg)トリノブラウン塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8349981730292021缶(13.5kg)ライトグレー塗料液:石油缶7330mL1セット:42~63
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする