曜日別特売

ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット

ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット - ニッぺ(日本ペイント)

2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!
ニッペ ファインルーフU《特長》
1.高外観・高光沢
ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。
2.耐候性
美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。
3.作業性
粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。
4.乾燥性
塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。
5.豊富なカラーバリエーション
つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。
6.滑雪性
ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。

用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え
〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ
仕様ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーAセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶主成分ポリウレタン主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面膜厚(μm)30希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8058mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、滑雪性乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.14塗回数2面積(m2)1セット:54~68つやつや有り内容量1セット(15kg)
関連資料:※製品カタログ(1.22MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※昼夜の温度差が激しい時期や、山間部など夜露の早く降りる地域では、結露によるつや引け現象が起こりやすいため、早めに塗装を終えて十分に乾燥時間を確保してください。塗装後早期に結露の影響を受けると光沢低下や膨れ、割れ、はく離の原因になります。
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※トタン素地が見えている所、さびが生じている所はケレン後、必ずさび止め塗料を塗装してください。
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発揮されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
834984353015886つや有り アイビー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834984443015901つや有り エンペラーブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834984603015891つや有り Kグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834984693015894つや有り コーヒーブラウン
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834984783015896つや有り サニーレッド
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834984873015883つや有り サバイバルレッド
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834984963015902つや有り スカイブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985053015903つや有り セルリアンブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985143015892つや有り チャコールグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985303015895つや有り チョコレート
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985393015900つや有り ナイスブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985483015893つや有り ナックルグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985573015890つや有り ニューグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985663015885つや有り ニューワイン
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985753015889つや有り ノアール
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834985843015897つや有り ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834986003015899つや有り ブルーブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834986093015898つや有り ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834986183015887つや有り マスカットグリーン
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834986273015888つや有り モスグリーン
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834986363015884つや有り ワインレッド
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする