曜日別特売

ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤

ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤 - ニッぺ(日本ペイント)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。
日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。
塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。
商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。
グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。
ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。
〔製品特長〕
・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。
・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。
・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。
・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。
・選びやすい標準色:ラインナップ 23色
硬化剤のみの販売です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ
仕様ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料無色主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能危険物の性状非水溶性
関連資料:※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液は関連商材をご参照ください。
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※経年劣化や下地の劣化が著しい場合は、「ニッペ ファイン浸透増膜シーラー」、「ニッペ ファインパーフェクトベスト強化シーラー」をご使用ください。
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※グランセラ品とパーフェクトセラミック品は、混合可能です。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。※2024/10より「ニッペ グランセラベスト 2液ファイン」と商品名が変更になりました。商品自体の変更はございません。またそれに合わせてパッケージも変更になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8349701730291561缶(1.5kg)上塗り塗料:ニッペ ファインパーフェクトセラミックベスト 塗料液 13.5kg 各色硬化剤:ハーフ石油缶1540mL
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
8349702630291571缶(0.3kg)上塗り塗料:ニッペ ファインパーフェクトセラミックベスト 塗料液 2.7kg 各色硬化剤:1L小缶308mL
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする