曜日別特売

ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品

ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 - 山装ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 - 山装

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。
耐候性に優れた樹脂を使用しております。
サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。
ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。
塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。
タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。

用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)1000内容量1ケース(1個)
注意
※ホース長さはVカット部分を除いたホース有効長さになります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
開口面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8350141840用2839.8615
4,450
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
8350142750用34.145.9913
4,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
8350143660用39.753.51237
4,940
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
8350144570用51652042
5,690
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
8350145480用59.572.62780
6,290
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
8350147090用72.285.84094
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
83501479100用8598.65674
7,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83501488120用97.61127481
9,050
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
83501497130用110.5125.39589
10,150
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
83501506140用123137.211882
11,200
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする