チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK - 近藤製作所

2個のベアリングが高精度にガイド。
剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。
本体の固定フランジにノックピン穴を追加。
動きに影響されない固定式の配管、配線。
位置決めに最適なタイミングプーリー付き。
従来品(CKR) と取付寸法が同じです。

作動方式複動式駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7精度(mm)回転:±0.05繰返し精度(mm)±0.01タイプ3方爪シリーズCKRK許容回転数(min-1[r.p.m])max.100回転角度(°)エンドレス内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最適把持力(N)
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
本体質量(kg)
サイズ
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83504218CKRK-20AS60~1005200.920AS6
130,700
124,165
136,582(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504114CKRK-20AS-E24S160~1005200.920AS6
134,000
127,300
140,030(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503965CKRK-20AS-E24S260~1005200.920AS6
137,300
130,435
143,479(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504130CKRK-20AS-E25S160~1005200.920AS6
134,000
127,300
140,030(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503974CKRK-20AS-E25S260~1005200.920AS6
137,300
130,435
143,479(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503990CKRK-20AS-ER2S160~1005200.920AS6
137,300
130,435
143,479(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503746CKRK-20AS-ER2S260~1005200.920AS6
143,900
136,705
150,376(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503999CKRK-20AS-ER3S160~1005200.920AS6
137,300
130,435
143,479(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503755CKRK-20AS-ER3S260~1005200.920AS6
143,900
136,705
150,376(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504139CKRK-20AS-ET2S160~1005200.920AS6
134,000
127,300
140,030(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504008CKRK-20AS-ET2S260~1005200.920AS6
137,300
130,435
143,479(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504148CKRK-20AS-ET3LS160~1005200.920AS6
134,000
127,300
140,030(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504017CKRK-20AS-ET3LS260~1005200.920AS6
137,300
130,435
143,479(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504157CKRK-20AS-ET3S160~1005200.920AS6
134,000
127,300
140,030(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504026CKRK-20AS-ET3S260~1005200.920AS6
137,300
130,435
143,479(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503658CKRK-25AS80~1806250.9725AS8
136,200
129,390
142,329(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504437CKRK-25AS-E24S180~1806250.9725AS8
139,500
132,525
145,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504279CKRK-25AS-E24S280~1806250.9725AS8
142,800
135,660
149,226(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504446CKRK-25AS-E25S180~1806250.9725AS8
139,500
132,525
145,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504288CKRK-25AS-E25S280~1806250.9725AS8
142,800
135,660
149,226(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504297CKRK-25AS-ER2S180~1806250.9725AS8
142,800
135,660
149,226(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504227CKRK-25AS-ER2S280~1806250.9725AS8
149,400
141,930
156,123(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504306CKRK-25AS-ER3S180~1806250.9725AS8
142,800
135,660
149,226(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504236CKRK-25AS-ER3S280~1806250.9725AS8
149,400
141,930
156,123(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504455CKRK-25AS-ET2S180~1806250.9725AS8
139,500
132,525
145,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504315CKRK-25AS-ET2S280~1806250.9725AS8
142,800
135,660
149,226(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504464CKRK-25AS-ET3LS180~1806250.9725AS8
139,500
132,525
145,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504324CKRK-25AS-ET3LS280~1806250.9725AS8
142,800
135,660
149,226(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504480CKRK-25AS-ET3S180~1806250.9725AS8
139,500
132,525
145,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504340CKRK-25AS-ET3S280~1806250.9725AS8
142,800
135,660
149,226(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504270CKRK-32AS150~3008321.0432AS10
138,400
131,480
144,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504166CKRK-32AS-E24S1150~3008321.0432AS10
141,700
134,615
148,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504035CKRK-32AS-E24S2150~3008321.0432AS10
145,000
137,750
151,525(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504175CKRK-32AS-E25S1150~3008321.0432AS10
141,700
134,615
148,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504044CKRK-32AS-E25S2150~3008321.0432AS10
145,000
137,750
151,525(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504060CKRK-32AS-ER2S1150~3008321.0432AS10
145,000
137,750
151,525(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503816CKRK-32AS-ER2S2150~3008321.0432AS10
151,600
144,020
158,422(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504069CKRK-32AS-ER3S1150~3008321.0432AS10
145,000
137,750
151,525(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503825CKRK-32AS-ER3S2150~3008321.0432AS10
151,600
144,020
158,422(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504184CKRK-32AS-ET2S1150~3008321.0432AS10
141,700
134,615
148,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504078CKRK-32AS-ET2S2150~3008321.0432AS10
145,000
137,750
151,525(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504200CKRK-32AS-ET3LS1150~3008321.0432AS10
141,700
134,615
148,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504087CKRK-32AS-ET3LS2150~3008321.0432AS10
145,000
137,750
151,525(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504209CKRK-32AS-ET3S1150~3008321.0432AS10
141,700
134,615
148,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
83504096CKRK-32AS-ET3S2150~3008321.0432AS10
145,000
137,750
151,525(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503904CKRK-40AS200~45010401.940AS12
159,300
151,335
166,469(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503764CKRK-40AS-E24S1200~45010401.940AS12
162,600
154,470
169,917(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503667CKRK-40AS-E24S2200~45010401.940AS12
165,900
157,605
173,366(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503780CKRK-40AS-E25S1200~45010401.940AS12
162,600
154,470
169,917(税込)
14日以内出荷
返品不可
83503676CKRK-40AS-E25S2200~45010401.940AS12
165,900
157,605
173,366(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする