近藤製作所
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
タイプ
3方爪
シリーズ
CKG-BG
作動方式
複動式
繰返し精度(mm)
±0.01
駆動源(MPa)
エアー:0.1~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(kg)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
最適把持力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83505067
CKG-32AS-BG
32AS
0.8
32
14
100~200
¥
83,400
¥
79,230
¥
87,153
(税込)
89日以内出荷
返品不可
83505058
CKG-50AS-BG
50AS
2.3
50
20
300~500
¥
108,700
¥
103,265
¥
113,592
(税込)
89日以内出荷
返品不可
83505040
CKG-50AS-BG-KET2S1
50AS
2.3
50
20
300~500
¥
112,000
¥
106,400
¥
117,040
(税込)
89日以内出荷
返品不可
83505015
CKG-50AS-BG-KET2S2
50AS
2.3
50
20
300~500
¥
115,300
¥
109,535
¥
120,489
(税込)
89日以内出荷
返品不可
83505049
CKG-50AS-BG-KET3S1
50AS
2.3
50
20
300~500
¥
112,000
¥
106,400
¥
117,040
(税込)
89日以内出荷
返品不可
83505024
CKG-50AS-BG-KET3S2
50AS
2.3
50
20
300~500
¥
115,300
¥
109,535
¥
120,489
(税込)
89日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください