水性多用途ペイントマットカラー ハケ付

水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 - アサヒペン

塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。
毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。
抗菌効果があります。
落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。
シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。

用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53)容量(mL)50質量(g)約85種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し、抗菌、低臭塗回数標準:1内容量1本(50mL)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83513187-スノーホワイト
940
699
769(税込)
翌々日出荷
83513196-アイボリーホワイト
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513205-カフェオレ
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513214-ショコラ
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513230-アッシュグレー
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513239-ジェットブラック
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513248-カーディナルレッド
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513257-サンライトイエロー
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513266-オリーブグリーン
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513275-アンティークブルー
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513284-ビリヤードグリーン
940
699
769(税込)
3日以内出荷
83513300-ピーコックブルー
940
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー50ml(ハケ付)の商品紹介と使い方-アサヒペン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする