イノベックス(旧日本ウェーブロック)
ボンガードカラーターポリン
形状
ロール
タイプ
ターポリン
幅(cm)
187
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全35種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.3
0.33
0.35
0.42
0.5
色
選択してください
B-1 ブルー
B-2 ライトブルー
B-3 コン
BL-1 クロ
G-1 グレー
G-2 ライトグレー
G-60 シルバー
GR-1 グリーン
GR-2 ワカクサ
GR-3 ワサビ
GR-4 エメラルドグリーン
R-1 レッド
R-3 ピンク
W-1 ホワイト
Y-1 アイボリー
Y-2 イエロー
Y-3 オレンジ
Y-4 ベージュ
白
長さ(m)
50
52
特性
防炎/UVカット
防炎/UVカット/遮熱・防汚
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
長さ(m)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83510737
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
Y-1 アイボリー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510746
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
Y-2 イエロー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510755
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
Y-3 オレンジ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510764
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
Y-4 ベージュ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510780
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
GR-1 グリーン
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510789
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
GR-2 ワカクサ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510798
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
GR-3 ワサビ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510807
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
GR-4 エメラルドグリーン
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510816
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
R-1 レッド
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510825
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
R-3 ピンク
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510834
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
G-1 グレー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510850
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
G-2 ライトグレー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510859
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
B-1 ブルー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510868
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
B-2 ライトブルー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510877
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
B-3 コン
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510886
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
BL-1 クロ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510895
ボンガード35(ZT2602F)
0.35
W-1 ホワイト
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510904
ボンガード35(ZT2600F)
0.35
G-60 シルバー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510920
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
B-1 ブルー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510929
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
W-1 ホワイト
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510938
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
Y-1 アイボリー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510947
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
Y-2 イエロー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510956
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
Y-3 オレンジ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510965
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
GR-1 グリーン
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510974
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
GR-2 ワカクサ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510990
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
GR-3 ワサビ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83510999
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
R-1 レッド
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511008
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
G-1 グレー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511017
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
B-2 ライトブルー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511026
ボンガード50(ZT5602F)
0.5
BL-1 クロ
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511035
ボンガード50(ZT5600F)
0.5
G-60 シルバー
50
防炎/UVカット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511044
ZTR2600F
0.3
白
50
防炎/UVカット
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511060
ZT2600F
0.33
白
50
防炎/UVカット
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511069
ZT5600F
0.42
白
52
防炎/UVカット
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511078
ZTR2600HDF
0.35
白
50
防炎/UVカット/遮熱・防汚
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300