岩田製作所
ラインプロ
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質
PVC
厚さ(mm)
約1.6
テープ長さ(m)
30
特性
耐水、耐油
内容量
1箱
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83511218
LPS130
白
50
¥
36,000
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511227
LPS230
黄
50
¥
36,000
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511236
LPS330
黄/黒
50
¥
44,900
¥
42,655
¥
46,921
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511245
LPS130-2
白
75
¥
41,700
¥
39,615
¥
43,577
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511254
LPS230-2
黄
75
¥
41,700
¥
39,615
¥
43,577
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511270
LPS130-3
白
100
¥
45,600
¥
43,320
¥
47,652
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83511279
LPS230-3
黄
100
¥
45,600
¥
43,320
¥
47,652
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません