曜日別特売

ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ

ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ - 近藤製作所

エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。
トグル機構により小型で大きな把持力。
ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。

タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(kg)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83518419HJQ-32AS32AS0.893214
96,600
91,770
100,947(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518288HJQ-32AS-KER2S132AS0.893214
103,200
98,040
107,844(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518534HJQ-32AS-KER2S232AS0.893214
109,800
104,310
114,741(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518297HJQ-32AS-KER3S132AS0.893214
103,200
98,040
107,844(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518550HJQ-32AS-KER3S232AS0.893214
109,800
104,310
114,741(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518349HJQ-32AS-KET2S132AS0.893214
99,900
94,905
104,396(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518306HJQ-32AS-KET2S232AS0.893214
103,200
98,040
107,844(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518358HJQ-32AS-KET3S132AS0.893214
99,900
94,905
104,396(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518315HJQ-32AS-KET3S232AS0.893214
103,200
98,040
107,844(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518367HJQ-40AS40AS1.254016
99,900
94,905
104,396(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518218HJQ-40AS-KER2S140AS1.254016
106,500
101,175
111,293(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518480HJQ-40AS-KER2S240AS1.254016
113,100
107,445
118,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518227HJQ-40AS-KER3S140AS1.254016
106,500
101,175
111,293(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518489HJQ-40AS-KER3S240AS1.254016
113,100
107,445
118,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518324HJQ-40AS-KET2S140AS1.254016
103,200
98,040
107,844(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518236HJQ-40AS-KET2S240AS1.254016
106,500
101,175
111,293(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518340HJQ-40AS-KET3S140AS1.254016
103,200
98,040
107,844(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518245HJQ-40AS-KET3S240AS1.254016
106,500
101,175
111,293(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518254HJQ-50AS150AS12.125020
106,500
101,175
111,293(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518498HJQ-50AS1-ER2S150AS12.125020
113,100
107,445
118,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518455HJQ-50AS1-ER2S250AS12.125020
119,700
113,715
125,087(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518507HJQ-50AS1-ER3S150AS12.125020
113,100
107,445
118,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518464HJQ-50AS1-ER3S250AS12.125020
119,700
113,715
125,087(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518559HJQ-50AS1-ET2S150AS12.125020
109,800
104,310
114,741(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518516HJQ-50AS1-ET2S250AS12.125020
113,100
107,445
118,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518568HJQ-50AS1-ET3S150AS12.125020
109,800
104,310
114,741(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518525HJQ-50AS1-ET3S250AS12.125020
113,100
107,445
118,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518446HJQ-63AS163AS13.016320
112,000
106,400
117,040(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518376HJQ-63AS1-ER2S163AS13.016320
118,600
112,670
123,937(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518270HJQ-63AS1-ER2S263AS13.016320
125,200
118,940
130,834(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518385HJQ-63AS1-ER3S163AS13.016320
118,600
112,670
123,937(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518279HJQ-63AS1-ER3S263AS13.016320
125,200
118,940
130,834(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518428HJQ-63AS1-ET2S163AS13.016320
115,300
109,535
120,489(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518394HJQ-63AS1-ET2S263AS13.016320
118,600
112,670
123,937(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518437HJQ-63AS1-ET3S163AS13.016320
115,300
109,535
120,489(税込)
14日以内出荷
返品不可
83518410HJQ-63AS1-ET3S263AS13.016320
118,600
112,670
123,937(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする