曜日別特売

ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE - 近藤製作所

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。
楕円ピストン採用。
外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。
内側には高剛性のT型スライドガイド。
水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。
IP67相当に対応。

作動方式複動式駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7繰返し精度(mm)±0.03タイプ標準シリーズHHE内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最適把持力(N)
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
本体質量(g)
サイズ
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83521474HHE-50AS250~5002050相当1.0350AS16
162,800
154,660
170,126(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521350HHE-50AS-E24S1250~5002050相当1.0350AS16
166,100
157,795
173,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521158HHE-50AS-E24S2250~5002050相当1.0350AS16
169,400
160,930
177,023(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521359HHE-50AS-E25S1250~5002050相当1.0350AS16
166,100
157,795
173,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521167HHE-50AS-E25S2250~5002050相当1.0350AS16
169,400
160,930
177,023(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520537HHE-50AS-E40S1250~5002050相当1.0350AS16
170,000
161,500
177,650(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520659HHE-50AS-E40S2250~5002050相当1.0350AS16
177,200
168,340
185,174(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520546HHE-50AS-E41S1250~5002050相当1.0350AS16
170,000
161,500
177,650(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520668HHE-50AS-E41S2250~5002050相当1.0350AS16
177,200
168,340
185,174(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521176HHE-50AS-ER2S1250~5002050相当1.0350AS16
169,400
160,930
177,023(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520914HHE-50AS-ER2S2250~5002050相当1.0350AS16
176,000
167,200
183,920(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521185HHE-50AS-ER3S1250~5002050相当1.0350AS16
169,400
160,930
177,023(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520930HHE-50AS-ER3S2250~5002050相当1.0350AS16
176,000
167,200
183,920(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521368HHE-50AS-ET2S1250~5002050相当1.0350AS16
166,100
157,795
173,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521194HHE-50AS-ET2S2250~5002050相当1.0350AS16
169,400
160,930
177,023(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521377HHE-50AS-ET3S1250~5002050相当1.0350AS16
166,100
157,795
173,575(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521210HHE-50AS-ET3S2250~5002050相当1.0350AS16
169,400
160,930
177,023(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521404HHE-63AS350~7002663相当1.8563AS20
184,800
175,560
193,116(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521307HHE-63AS-E24S1350~7002663相当1.8563AS20
188,100
178,695
196,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521097HHE-63AS-E24S2350~7002663相当1.8563AS20
191,400
181,830
200,013(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521316HHE-63AS-E25S1350~7002663相当1.8563AS20
188,100
178,695
196,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521106HHE-63AS-E25S2350~7002663相当1.8563AS20
191,400
181,830
200,013(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520494HHE-63AS-E40S1350~7002663相当1.8563AS20
192,000
182,400
200,640(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520580HHE-63AS-E40S2350~7002663相当1.8563AS20
199,200
189,240
208,164(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520510HHE-63AS-E41S1350~7002663相当1.8563AS20
192,000
182,400
200,640(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520589HHE-63AS-E41S2350~7002663相当1.8563AS20
199,200
189,240
208,164(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521115HHE-63AS-ER2S1350~7002663相当1.8563AS20
191,400
181,830
200,013(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520869HHE-63AS-ER2S2350~7002663相当1.8563AS20
198,000
188,100
206,910(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521124HHE-63AS-ER3S1350~7002663相当1.8563AS20
191,400
181,830
200,013(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520878HHE-63AS-ER3S2350~7002663相当1.8563AS20
198,000
188,100
206,910(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521325HHE-63AS-ET2S1350~7002663相当1.8563AS20
188,100
178,695
196,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521140HHE-63AS-ET2S2350~7002663相当1.8563AS20
191,400
181,830
200,013(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521334HHE-63AS-ET3S1350~7002663相当1.8563AS20
188,100
178,695
196,565(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521149HHE-63AS-ET3S2350~7002663相当1.8563AS20
191,400
181,830
200,013(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521219HHE-80AS600~12003280相当3.3580AS24
239,800
227,810
250,591(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521036HHE-80AS-E24S1600~12003280相当3.3580AS24
243,100
230,945
254,040(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520939HHE-80AS-E24S2600~12003280相当3.3580AS24
246,400
234,080
257,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521045HHE-80AS-E25S1600~12003280相当3.3580AS24
243,100
230,945
254,040(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520948HHE-80AS-E25S2600~12003280相当3.3580AS24
246,400
234,080
257,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521386HHE-80AS-E40S1600~12003280相当3.3580AS24
247,000
234,650
258,115(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521490HHE-80AS-E40S2600~12003280相当3.3580AS24
254,200
241,490
265,639(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521395HHE-80AS-E41S1600~12003280相当3.3580AS24
247,000
234,650
258,115(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521499HHE-80AS-E41S2600~12003280相当3.3580AS24
254,200
241,490
265,639(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520957HHE-80AS-ER2S1600~12003280相当3.3580AS24
246,400
234,080
257,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520799HHE-80AS-ER2S2600~12003280相当3.3580AS24
253,000
240,350
264,385(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520966HHE-80AS-ER3S1600~12003280相当3.3580AS24
246,400
234,080
257,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520808HHE-80AS-ER3S2600~12003280相当3.3580AS24
253,000
240,350
264,385(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521054HHE-80AS-ET2S1600~12003280相当3.3580AS24
243,100
230,945
254,040(税込)
14日以内出荷
返品不可
83520975HHE-80AS-ET2S2600~12003280相当3.3580AS24
246,400
234,080
257,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
83521070HHE-80AS-ET3S1600~12003280相当3.3580AS24
243,100
230,945
254,040(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする