HOJO
大型コートフック
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
出巾:41
高さ(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83526828
-
ニッケル
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83526837
-
黒ツヤ消し
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。