曜日別特売

クラフトテープ(無包装)No.500

クラフトテープ(無包装)No.500 - セキスイクラフトテープ(無包装)No.500 - セキスイ

クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。
メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。

用途段ボールケースなどの封緘段ボール色テープ幅(mm)50基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途段ボールケースなどの封緘RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1箱(50巻)
注意
※この製品は、段ボールの封かん・宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。家具・壁・ガラス・車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえて貼り付けてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※個包装がない為、異物・埃などが製品に付着する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83526670K50X63
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする